Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 49405124
Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik
Se teknisk informasjonReferanser
Dichtomatik:49405124
Rubix:206010
Produsent:49405124

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WAS 30 X 52 X 7 / mm 80 FKM FP803403
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 30 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 5 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
