Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 060)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Bærbart elverktøy
Elektroverktøy
Slipemaskin
Trådløs vinkelsliper
VINKELSLIP, 18 V, XR, 4.0 AH - DCG412M2-QW - DEWALT
Trådløs vinkelsliper Dewalt DCG412M2-QW
Trådløs vinkelsliper Dewalt
Referanser
dewalt:
DCG412M2-QW
rubix:
6164852
ean:
5035048390894
Teknisk sammendrag
Spenning [V]
18
V
Disk diameter
125
mm
Rotasjonshastighet
7000
rpm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : VINKELSLIP, 18 V, XR, 4.0 AH - DCG412M2-QW - DEWALT
Teknisk informasjon
Egenskaper
Spenning [V]
18
V
Disk diameter
125
mm
Rotasjonshastighet
7000
rpm
Vekt
2.9
kg
Batteri kapasitet
4
Ah
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
6 850,95
kr
Eks. mva
/
stykk
8 563,69
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden