AC elektriske motorer Lonne 1TZ5C315L6110kW400/690V50HzB3,PTCIE4
AC elektriske motorer Lonne
Se teknisk informasjonReferanser
Lonne:1TZ5C315L6110kW400/690V50HzB3,PTCIE4
Rubix:6451112

Produktinformasjon : 1TZ5 C 315L-6 110kW 400/690V 50Hz B3, PTC IE4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 110 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400/690 V |
| Effektivitetsklasse | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Vis UNSPSC/ECL@SS
341 482,56 kr Eks. mva
/ stykk
426 853,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
