Referanser
Ruko:215040
Rubix:6021553
EAN:4007140032997

Produktinformasjon : Twist Drills DIN 338 4,0 mm HSS-Co - 215040 - RUKO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 75 mm |
|---|---|
| Lengde på kutt | 43 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss-co |
| hale diameter | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
21,30 kr Eks. mva
/ stykk
26,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel