Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Bor
Hakkfres
Hakkfres
Hakkfres
Core drill HSS mod.30 12,0 mm - 108212 - RUKO
Hakkfres Ruko 108212
Hakkfres Ruko
Referanser
ruko:
108212
rubix:
6020766
ean:
4007140056221
Teknisk sammendrag
Hus materiale
Stål
Diameter
12
mm
Kutte dybde
30
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Core drill HSS mod.30 12,0 mm - 108212 - RUKO
Teknisk informasjon
Egenskaper
Hus materiale
Stål
Diameter
12
mm
Kutte dybde
30
mm
Festediameter
19.05
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
250,46
kr
Eks. mva
/
stykk
313,08
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (19)
Opprett PDF fra produktsiden