Presisjonslager / spindel lager Timken 2MM9324WICRDUL, Inner diameter: 120 mm | Ytter diameter (inch): 165 mm | Bredde: 22 mm
Presisjonslager / spindel lager Timken
Se teknisk informasjonReferanser
Timken:2MM9324WICRDUL
Rubix:516539
EAN:0087796233324



Produktinformasjon : 2MM9324WICRDUL TIMKEN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 120 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 165 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Pakning | åpen |
| Serie | 9300 (ultra-light) |
| Materiale | steel |
| Hus | fenolharpiks |
| Vekt | 1.24 kg |
| Prseisjon | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Basic static load, radial - C0r | 66900 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 62000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
41 087,90 kr Eks. mva
/ sett
51 359,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
