Presisjonslager / spindel lager Timken 2MM9320WICRDUL, Inner diameter: 100 mm | Ytter diameter (inch): 140 mm | Bredde: 20 mm

Presisjonslager / spindel lager Timken

Se teknisk informasjon

Referanser

Timken:2MM9320WICRDUL
Rubix:516581
EAN:0087796075535
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde20 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 2MM9320WICRDUL TIMKEN


Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde20 mm
Pakningåpen
Serie9300 (ultra-light)
Materialesteel
Husfenolharpiks
Vekt0.78 kg
Prseisjonp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Basic static load, radial - C0r48800 N
Basic dynamic load, radial - Cr47200 N
25 181,67 kr Eks. mva
/ sett
31 477,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier