Presisjonslager / spindel lager Timken 2MM9128WICRDUL, Inner diameter: 140 mm | Ytter diameter (inch): 210 mm | Bredde: 33 mm
Presisjonslager / spindel lager Timken
Se teknisk informasjonReferanser
Timken:2MM9128WICRDUL
Rubix:516533
EAN:0087796073289



Produktinformasjon : 2MM9128WICRDUL TIMKEN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 140 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 210 mm |
| Bredde | 33 mm |
| Pakning | åpen |
| Serie | 7028c-t-p4s-dul |
| Materiale | steel |
| Hus | fenolharpiks |
| Prseisjon | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Basic static load, radial - C0r | 145000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 146300 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
47 968,19 kr Eks. mva
/ sett
59 960,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
