Presisjonslager / spindel lager Timken 2MM224WICRDUL, Inner diameter: 120 mm | Ytter diameter (inch): 215 mm | Bredde: 40 mm
Presisjonslager / spindel lager Timken
Se teknisk informasjonReferanser
Timken:2MM224WICRDUL
Rubix:516519
EAN:0087796145085



Produktinformasjon : 2MM224WICRDUL TIMKEN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 120 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 215 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Pakning | åpen |
| Serie | 2mm224wi |
| Materiale | steel |
| Hus | fenolharpiks |
| Vekt | 10.713 kg |
| Prseisjon | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Basic static load, radial - C0r | 180100 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 210100 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
57 688,49 kr Eks. mva
/ sett
72 110,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
