Referanser
Sati:HRCE280
Rubix:6360101

Produktinformasjon : HALF-COUPLING U-Hub HRC280 3525 - Sati
General purpose couplings with a flexible element which can accommodate higher degree of misalignment:Parallel misalignment upto 0.5 mmAxial misalignment up to 1.7 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20500 g |
|---|---|
| Størrelse | 206 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 087,37 kr Eks. mva
/ stykk
6 359,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig