Referanser
Sati:HRCE090
Rubix:6275333

Produktinformasjon : HALF-COUPLING U-Hub HRC90 1108 Sati
General purpose couplings with a flexible element which can accommodate higher degree of misalignment:Parallel misalignment upto 0.5 mmAxial misalignment up to 1.7 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 720 g |
|---|---|
| Størrelse | 70 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
244,16 kr Eks. mva
/ stykk
305,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig