Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CT16010
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CT16010
Rubix:153953

Produktinformasjon : 32B-3 Z=10 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 16300 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 50.8 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antall tenner | 10 |
| ISO-kode | 32b-3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 363,65 kr Eks. mva
/ stykk
5 454,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel