Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CT13023
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CT13023
Rubix:153845

Produktinformasjon : 20B-3 Z=23 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 26000 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 31.75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antall tenner | 23 |
| ISO-kode | 20b-3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 505,96 kr Eks. mva
/ stykk
5 632,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel