Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CD16016
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CD16016
Rubix:153461

Produktinformasjon : 32B-2 Z=16 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 28500 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 50.8 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 16 |
| ISO-kode | 32b-2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 108,91 kr Eks. mva
/ stykk
7 636,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel