Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CD11114
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CD11114
Rubix:153259

Produktinformasjon : 12B-2 Z=114 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 87500 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 114 |
| ISO-kode | 12b-2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 742,41 kr Eks. mva
/ stykk
17 178,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel