Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CD11023
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CD11023
Rubix:153205

Produktinformasjon : 12B-2 Z=23 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3150 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 23 |
| ISO-kode | 12b-2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
600,53 kr Eks. mva
/ stykk
750,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel