Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CD05068
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CD05068
Rubix:153029

Produktinformasjon : 06B-2 Z=68 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3700 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 68 |
| ISO-kode | 06b-2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
808,02 kr Eks. mva
/ stykk
1 010,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel