Referanser
Sati:PT12014
Rubix:152420

Produktinformasjon : 16B-3 Z=14 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5400 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 25.4 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antall tenner | 14 |
| ISO-kode | 16b-3 |
| Materiale | stål |
| 17,02 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
660,60 kr Eks. mva
/ stykk
825,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel