Referanser
Sati:CM28072
Rubix:6241518

Produktinformasjon : Spur gear without hub MOD 2 Z=072
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2500 g |
|---|---|
| modul | 2 mm |
| Antall tenner | 72 |
| Bredde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
710,86 kr Eks. mva
/ stykk
888,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel