Referanser
Sati:ZT01703
Rubix:107445

Produktinformasjon : TL. remskive 170-3 SPZ 2012
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4500 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 2012 |
| Type | attachment type: hub housing |
| Ytter diameter (inch) | 174 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
945,69 kr Eks. mva
/ stykk
1 182,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel