Verktøyholder og presentasjonsutstyr Raaco 108928
Verktøyholder og presentasjonsutstyr Raaco
Se teknisk informasjonReferanser
Raaco:108928
Rubix:6169224
EAN:5733439108928




Produktinformasjon : Clip 10 Drillholder (4 stk)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 93x27x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 90 g |
| Vekt emballert | 113,5 g |
| Høyde | 60 mm |
| Bredde | 27 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
183,76 kr Eks. mva
/ stykk
229,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
