Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Slipemidler
Agglomerert eller forglasset slipemiddel
Slipehjul
Avgradende/slipende skive
KAPPESKIVE STÅL 63X1X10 5PK NBF - 66252843719 - NORTON
Avgradende/slipende skive Norton 66252843719
Avgradende/slipende skive Norton
Referanser
norton:
66252843719
rubix:
6139478
Teknisk sammendrag
Diameter
63
mm
Tykkelse
1
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : KAPPESKIVE STÅL 63X1X10 5PK NBF - 66252843719 - NORTON
Teknisk informasjon
Egenskaper
Diameter
63
mm
Tykkelse
1
mm
Reaming diameter
10
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
1 241,60
kr
Eks. mva
/ 10
stykk
1 552,00
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Opprett PDF fra produktsiden