Oljefri kompressor Metabo
Motor rating | 2.2 kW |
---|---|
Trykk | 10 bar |
Kapasitet | 12000 l/h |
Motor rating | 2.2 kW |
---|---|
Trykk | 10 bar |
Kapasitet | 12000 l/h |
Tank kapasitet | 20 l |
Vekt | 47 kg |
Lyd nivå | 95 dB |
Lengde | 58 cm |
Høyde | 60 cm |
Dybde | 50 cm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel