Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Bærbart elverktøy
Elektroverktøy
Sag, sirkelsag, stikksag
Trådløs bajonettsag
MTB ASE18LTXTIGERSÅG4,0 AH
Trådløs bajonettsag Metabo 602269610
Trådløs bajonettsag Metabo
Referanser
metabo:
602269610
rubix:
336685
ean:
4007430216496
Teknisk sammendrag
Spenning [V]
18
V
Vekt
3.8
kg
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : MTB ASE18LTXTIGERSÅG4,0 AH
Teknisk informasjon
Egenskaper
Spenning [V]
18
V
Vekt
3.8
kg
Batteri kapasitet
4
Ah
Antall tomme
2700
Slaglengde
30
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
7 548,43
kr
Eks. mva
/
stykk
9 435,54
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Opprett PDF fra produktsiden