Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskiner og utstyr
Maskinverktøy
Sponsuger
Avskjær / maskinsag
Sirkelsag
SIRKELSAG DSS610Z 18V LI-ION
Sirkelsag Makita DSS610Z
Sirkelsag Makita
Referanser
makita:
DSS610Z
rubix:
6159192
ean:
0088381657266
Teknisk sammendrag
Spenning [V]
18
V
Diameter
165
mm
Kutte dybde
40
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : SIRKELSAG DSS610Z 18V LI-ION
Teknisk informasjon
Egenskaper
Spenning [V]
18
V
Diameter
165
mm
Kutte dybde
40
mm
Hastighet
3700
rpm
Vekt
3.5
kg
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
3 307,43
kr
Eks. mva
/
stykk
4 134,29
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden