Tørr / våt støvsuger Kärcher
Vakum | 235 mbar |
---|---|
Motor effekt [kW] | 1380 W |
Strøm forsyning | 220 V |
Vakum | 235 mbar |
---|---|
Motor effekt [kW] | 1380 W |
Strøm forsyning | 220 V |
Tank | 80 l |
Lyd nivå | 70 dBA |
Lengde | 0.66 m |
Vekt | 32 kg |
Antall motorer | 1 |
Slange lengde | 4 mm |
Aspirasjonsbredde | 370 mm |
Kabel lengde | 10 m |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel