Tørr / våt støvsuger Kärcher
Vakum | 254 mbar |
---|---|
Motor effekt [kW] | 1000 W |
Strøm forsyning | 220 V |
Vakum | 254 mbar |
---|---|
Motor effekt [kW] | 1000 W |
Strøm forsyning | 220 V |
Tank | 35 l |
Lyd nivå | 67 dBA |
Lengde | 0.52 m |
Vekt | 13 kg |
Antall motorer | 1 |
Slange lengde | 2.5 mm |
Aspirasjonsbredde | 300 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel