Fleksibel rør / slange for tørr / våt støvsuger Kärcher 44404610
Fleksibel rør / slange for tørr / våt støvsuger Kärcher
Se teknisk informasjonReferanser
Kärcher:44404610
Rubix:6213574
EAN:4002667063929

Produktinformasjon : SUGESLANGE NW 27 - 7 MTR. - 44404610 - KARCHER
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 580x580x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 1050 g |
| Lengde | 7 m |
| Farge | svart |
| Modell | flexible d?aspiration 7m dn27 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 382,71 kr Eks. mva
/ stykk
4 228,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
