Tørr / våt støvsuger Kärcher
Vakum | 254 mbar |
---|---|
Motor effekt [kW] | 2760 W |
Strøm forsyning | 220 V |
Vakum | 254 mbar |
---|---|
Motor effekt [kW] | 2760 W |
Strøm forsyning | 220 V |
Tank | 65 l |
Lyd nivå | 73 dBA |
Lengde | 0.6 m |
Antall motorer | 2 |
Slange lengde | 4 mm |
Aspirasjonsbredde | 360 mm |
Kabel lengde | 10 m |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel