Tørr / våt støvsuger Kärcher
Vakum | 230 mbar |
---|---|
Motor effekt [kW] | 1380 W |
Strøm forsyning | 220 V |
Vakum | 230 mbar |
---|---|
Motor effekt [kW] | 1380 W |
Strøm forsyning | 220 V |
Tank | 25 l |
Lyd nivå | 67 dBA |
Lengde | 0.52 m |
Antall motorer | 1 |
Slange lengde | 2.5 mm |
Aspirasjonsbredde | 300 mm |
Kabel lengde | 7,5 m |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel