Referanser
Gedore:K 32 S 18
Rubix:6028484
Produsent:2734079
EAN:4010886935750

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 3/4'' IMPACT-FIX 18mm - K 32 S 18 - 2734079 - GEDORE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 420 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengde | 45 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
