Referanser
Gates:PCC 8MGT 960 21
Rubix:132747
Produsent:927401120
EAN:5414465576171

Produktinformasjon : PCC 8MGT 960 21 Polychain carbon - Gates
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | 8m |
|---|---|
| Effektiv lengde | 960 mm |
| Belte bredde | 21 mm |
| Materiale | polyuretan |
| Deling | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 310,72 kr Eks. mva
/ stykk
1 638,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
