Referanser
Gates:PCV 8MGT 2200 36
Rubix:6249460
Produsent:923902275
EAN:5414465491795

Produktinformasjon : PCV 8MGT 2200 36 POLYCHAIN® CARBON VOLT - GATES
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 0,367 g |
|---|---|
| Profil | 8mgt |
| Effektiv lengde | 2200 mm |
| Belte bredde | 36 mm |
| Materiale | polyuretan |
| Deling | 8 mm |
| Antall tenner | 275 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 910,93 kr Eks. mva
/ stykk
21 138,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
