Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413682
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413682
Rubix:528859
Produsent:BAUM3SLX1 28 X 52 X 7 75 FKM 585



Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 28 X 52 X 7 / mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 28 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 52 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel