Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413352
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413352
Rubix:527130
Produsent:40413352

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 22 X 52 X 10 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 52 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
