Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412930
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412930
Rubix:526453
Produsent:BAUM5X7 65 X 95 X 10 X 0 75 FKM 585

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 65 X 95 X 10 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 65 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 95 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel