Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413103
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413103
Rubix:526841
Produsent:40413103

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 62 X 90 X 12 / 8 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 62 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
