Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413288
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413288
Rubix:527033
Produsent:40413288

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 20 X 28 X 6 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
