Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412461
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412461
Rubix:525871
Produsent:B1FUD5 115 X 140 X 0 X 13 X 12 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 115 X 140 X 13 / 12 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 115 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
