Stangtetninger Freudenberg Sealing Technologies 40421629
Stangtetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421629
Rubix:524684
Produsent:40421629



Produktinformasjon : Rod Seal NI300 56 X 71 X 10 / 7.5 mm 94 AU 925
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 56 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 71 mm |
| Høyde | 10 mm |
| Materiale | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
840,08 kr Eks. mva
/ stykk
1 050,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
