Dreieskjær innvendig og lengde Pramet LFMX 2.0-.16ENF1:T8330
Dreieskjær innvendig og lengde Pramet
Se teknisk informasjonReferanser
Pramet:LFMX 2.0-.16ENF1:T8330
Rubix:6138614
Produsent:6754321
EAN:3603602896872
Produktinformasjon : SVARVSKÄR AVSTIKKING - LFMX2.0-.16ENF1:T8330 - PRAMET
Single ended parting and grooving insert, with a 2mm cutting width and 0.16mm corner radii, an accuracy according to tolerance class-M and chip-breaker F1 with rounded cutting edges, grade T8330 PVD coated fine grained WC-Co carbide within ISO-grade ranges P25-P40 and K20-K40 for machining of steel and cast-iron in combination with PRAMET XL.F(NRL) 2.00 parting and grooving tools
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nyans/skygge | t8330 |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 169,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 711,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel