Referanser
Fein:79021200443
Rubix:394770
EAN:4014586867656





Produktinformasjon : GRIT RUNDSLIPMODUL -79021200443 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 750x540x720 mm |
|---|---|
| Vekt | 64000 g |
| Motor effekt [kW] | 18000 W |
| Vekt | 65 kg |
| Trådløs | nei |
Vis UNSPSC/ECL@SS
51 658,14 kr Eks. mva
/ stykk
64 572,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
