Referanser
Fein:72705461000
Rubix:6274228
EAN:4014586886763
Produktinformasjon : Magnet-Kjernebormaskin KBU 35 QW - 72705461000 - Fein
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 1100 W |
|---|---|
| Hastighet | 520 rpm |
| Vekt | 10.6 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
23 736,95 kr Eks. mva
/ stykk
29 671,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel



