Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein 69902111000
Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:69902111000
Rubix:394962
EAN:4014586283197

Produktinformasjon : KONTAKTRULLE Ø38,0 /150 -69902111000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 244x54x54 mm |
|---|---|
| Vekt | 1620 g |
| Vekt emballert | 1680 g |
| Bredde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 291,21 kr Eks. mva
/ stykk
4 114,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
