Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein 69902196000
Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:69902196000
Rubix:395003
EAN:4014586290775

Produktinformasjon : KONTAKTRULLE Ø232 /150 -69902196000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 54x54x244 mm |
|---|---|
| Vekt | 720 g |
| Vekt emballert | 780 g |
| Bredde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 291,21 kr Eks. mva
/ stykk
4 114,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
