Referanser
Fein:63134530076
Rubix:393891
EAN:4014586616148

Produktinformasjon : HSS DURA 50 53MM WELDON -63134530076 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 387,2 g |
| Vekt emballert | 387,2 g |
| Diameter | 53 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 356,07 kr Eks. mva
/ stykk
4 195,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
