Referanser
Fein:63133310068
Rubix:393628
EAN:4014586614366

Produktinformasjon : HSS DURA 50 31MM Q-IN -63133310068 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 45x40x104 mm |
|---|---|
| Vekt | 171 g |
| Vekt emballert | 171 g |
| Diameter | 31 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 341,62 kr Eks. mva
/ stykk
1 677,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
