Referanser
Fein:63134250076
Rubix:393768
EAN:4014586613666

Produktinformasjon : HSS DURA 50 25MM WELDON -63134250076 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 148,8 g |
| Vekt emballert | 148,8 g |
| Diameter | 25 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
995,76 kr Eks. mva
/ stykk
1 244,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
