Referanser
Fein:63133220068
Rubix:393592
EAN:4014586613260

Produktinformasjon : HSS DURA 50 22MM Q-IN -63133220068 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 121,4 g |
| Vekt emballert | 121,4 g |
| Diameter | 22 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
845,77 kr Eks. mva
/ stykk
1 057,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
