Referanser
Fein:63134190052
Rubix:393735
EAN:4014586612737

Produktinformasjon : HSS NOVA 50 19MM WELDON -63134190052 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 112,8 g |
| Vekt emballert | 112,8 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 19 mm |
| Kutte dybde | 50 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
574,25 kr Eks. mva
/ stykk
717,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
